Beli polyurethane resin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)
    Mulai

    Rp309.900

    Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)
    Deskripsi:
    Silicone rubber RTV-48 sangat cocok digunakan untuk membuat segala macam mold dengan tingkat kesulitan tinggi maupun menggunakan segala tipe bahan reproduksi seperti : lilin, plaster, concrete, resin dan lain-lainKelebihan silicone rubber RTV-48 adalah :1. Dapat mencetak seluruh motif dari model dengan sempurna, bahkan dengan motif yang rumit sekalipun2. Mold lebih mudah dilepas dari modelnya, karena ada tambahan release agent3. Dapat digunakan untuk reproduksi dengan jumlah lebih banyak karena lebih tahan terhadap bahan reproduksiCara membuat cetakan dengan silicone rubber RTV-48 :1. Siapkan model yang akan dibuat duplikatnya terlebih dahulu. Model bisa terbuat dari apa saja, misalnya : lilin, plaster, concrete, resin, kayu, logam, plastik, porcelain, ceramic, kaca, batu alam, maupun dari bahan silicone rubber itu sendiri. Kemudian model dibersihkan. Bagian model yang rusak ditutup dengan filler (plasticine). Model yang terbuat dari kaca / porcelain / silicone rubber harus dioles dengan Vaseline atau sabun cair sebelum digunakan2. Siapkan kotak / tempat untuk menuang silicone rubber RTV-48. Bila ada rongga, tutup dengan plasticine. Kemudian letakkan model di bagian tengah3. Aduk silicone rubber RTV-48 sebelum digunakan dan kocok botol catalyst. Timbang silicone rubber RTV-48 dan catalyst dengan tepat. Pemakaian catalyst sebesar 3-4%. Misal : silicone rubber RTV-48 sebanyak 1 kg, maka catalyst yang digunakan sebanyak 30-40 gr. Semakin banyak catalyst yang digunakan, maka silicone rubber akan semakin cepat mengeras (cured), tapi akan mengurangi kualitas dari silicone rubber tersebut. Jadi catalyst yang terlalu banyak akan mengurangi kualitas mold4. Aduk rata silicone rubber RTV-48 dengan catalystTekstur lebih lentur dibanding RTV-52
    atribut:
    • Size (kg): 1
  2. PISCO Polyurethane Tube (Selang PU)
    48%
    Mulai

    Rp209.900

    PISCO Polyurethane Tube (Selang PU)
    Deskripsi:
    Great flexibility.Ideal for general pneumatic piping that requires a small bending radius.Convenient cut marks are displayed at 500mm intervals when cutting tubes.
  3. PISCO Soft Polyurethane Tubing (Selang Angin / Selang PU)
    50%
    Mulai

    Rp149.900

    PISCO Soft Polyurethane Tubing (Selang Angin / Selang PU)
    atribut:
    • Finish Material: TPU(thermoplastic polyurethane)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.6 (at 20°C, 65% RH)
    • Working Fluid: Air, Water(with conditions)
    • Working Temperature Range (°C): -15 to 60 (without freezing)
  4. TRUSCO Polyurethane Tube (Selang PU)
    46%
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Polyurethane Tube (Selang PU)
    Deskripsi:
    Specification: Can be attached to the nut coupler. Confirm inner and outer diameters.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Weight (g): 550
    • Operating Temperature Limits: -5 to 60 degree C (compressed air) 0 to 40 degree C (water)
    • OutsidexInside Diameter (mm): 10x6.5
    • InnerxOutside Diameter (phi mm): 6.5x10
    • Maximum Working Pressure: Compressed air 0.8MPa, Water 0.3MPa
    • Minimum Bending Radius (mm): 25
    • Body Material: Polyurethane
  5. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet
    Deskripsi:
    A material of a polyethylene foam sheet.You can cut it to your preferred size.Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.
    atribut:
    • Color: Black
    • W x L (mm): 1000 x 1000
  6. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    40%
    Mulai

    Rp56.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: off
  7. monotaro Hose Polyurethane Tubing (Selang PU)
    Mulai

    Rp30.900

    monotaro Hose Polyurethane Tubing (Selang PU)
    Deskripsi:
    A polyurethane tube with excellent flexibility.For general pneumatic piping.
    atribut:
    • Material: Polyurethane
    • Suitable fluid: Compressed air
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Feature: Pressure resistance, oil resistance
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 70
  8. Hikari Polyurethane Cushion
    54%
    Mulai

    Rp28.900

    Hikari Polyurethane Cushion
    Deskripsi:
    -It can be easily attached with adhesive only by pasting it. Since it is transparent, it can be attached at anyplace.
  9. Aion Polyurethane Sponge SOFROUS N
    Mulai

    Rp879.900

    Aion Polyurethane Sponge SOFROUS N
    Deskripsi:
    -Soft with excellent elasticity.-An even and continuous porous structure demonstrates outstanding water absorbency and water retention.-Excellent heat resistance.(Air: 130°C, Water: 100°C) -For holding ink, etc.-For applying liquid such as a lubricant.-For wiping water, alcohol, and solutions in various processes.-As a cleaning material for glass, etc.
    atribut:
    • Color: White
    • Length (mm): 480
    • Material: Polyurethane
    • Width (mm): 270
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 100
  10. Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    36%
    Mulai

    Rp139.900

    Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Deskripsi:
    Sealant polyurethane untuk arsitektur. Sealant berbahan dasar polyurethane satu komponen. Digunakan pada area yang membutuhkan sealant dengan movement tinggi maupun area yang diperuntukan berperedam suara. Sangat elastis dan tahan terhadap kondisi cuaca normal seperti sinar matahari, hujan, sinar UV, ozon, dll.
    atribut:
    • Size (ml): 600
  11. TRUSCO Polyurethane Cushion Seal
    42%
    Mulai

    Rp56.900

    TRUSCO Polyurethane Cushion Seal
    Deskripsi:
    -Non-yellowing polyurethane rich in elasticity and shock absorbency is used.-High durability and anti-vibration force.-Seal type easy to stick. -Cushion for doorstop, scratch prevention.-Anti-slip for OA equipment and rubber feet use.
  12. Alfaglos Epoxy Polyurethane Filler
    Mulai

    Rp37.900

    Alfaglos Epoxy Polyurethane Filler
    Deskripsi:
    Alfaglos Polyurethane Filler is a very fast drying two-component epoxy and polyurethane filler with a really good flexibility; a great solvent resisstant; and a better adhesion to substrates used for automotive primer surfacer.
    atribut:
    • Application: 3 x 1 coat (± 5 minutes interval between coats)
    • Mixing Ratio: Base : Hardener : Reducer= 4 : 1 : 3 (volume based)
    • Sanding Interval 25°C (minute): Dust Dry ± 10; Touch Dry ± 15; Curing Time 30-40
    • Spray Gun Set-up - Application Pressure (psi): 60-70
    • Pot Life (hour): 5-6 (25°C)
    • Spray Gun Set-up - Nozzle (mm): 1.3-2
    • Suitable Surface: Steel, aluminum, polyester putty, brand new panels, old painted surfaces, wood
    • Tools: Non-electrostatic spray gun, stirring stick
    • Viscosity Time (s): 11 (NK-2)
  13. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    atribut:
    • Material: Polyethylene Foam
    • Working Temperature Range (°C): -20 to 70
    • Density (kg/m³): 25
    • Color: Grey
    • Length (mm): 1000
    • Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
    • Width (mm): 1000
  14. MAPEI Foam Pengisi Celah
    Mulai

    Rp229.900

    MAPEI Foam Pengisi Celah
    Deskripsi:
    Busa pengisi celah berbahan dasar polyurethane yang multi fungsi.
    atribut:
    • Volume (ml): 750
    • Color: White
    • Packaging: Spray
  15. INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)
    Mulai

    Rp209.900

    INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)
    atribut:
    • Thickness (mm): 10
    • Working Temperature Range: -20 to 70degrees
  16. Pelican Foam Insert
    Mulai

    Rp1.199.900

    Pelican Foam Insert
    Deskripsi:
    The foam set is an easy do-it-yourself system for customizing the interior of your case. Layers of foam are pre-scored in tiny cubes. Simply lay your equipment on the foam, tape or chalk to mark the foam, and pluck away. Always allow at least one inch of foam between your equipment and the wall of the case.​Foam kit includes:(1) 1.81" (4.6 cm) Polyurethane Convolute lid foam(2) 2.63" (6.7 cm) Polyurethane Pick N Pluck (.75" x .50" squares) base foam(1) 0.50" (1.3 cm) Polyurethane Solid base foam
Daftar Harga polyurethane resin Terbaru November 2026
Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)Rp309.900
TRUSCO Hose Anti-Spatter Polyurethane Braided (Selang Benang)Rp929.900
PISCO Polyurethane Tube (Selang PU)Rp209.900
PISCO Soft Polyurethane Tubing (Selang Angin / Selang PU)Rp149.900
TRUSCO Polyurethane Tube (Selang PU)Rp269.900
TRUSCO Foam Polyethylene SheetRp239.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)Rp56.900
monotaro Hose Polyurethane Tubing (Selang PU)Rp30.900
Hikari Polyurethane CushionRp28.900
SMC Tubing PU Series (Selang PU)Rp169.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)